エスコ
エスコの 両面テープ
エスコの 両面テープ一般用途用
19mmx4m 両面テープ(超強力/多用途)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64644808
品番
EA943VJ-12
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
アクリルフォーム
粘着剤
特殊アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
長さ(m)
4
テープ地色
白
芯径(mm)
76(3”)