エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64645517
品番
EA944CE-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
材質
アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE60)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
90
高さ(mm)
115(チャック下)
入数(枚)
50
アズワン品番
64-2284-60
ガゼット(mm)
28
関連資料:
チラシ(0.95MB)
RoHS(0.36MB)