エスコ
エスコの 袋
エスコの チャック付ポリ袋
120x180mm アルミ袋(チャック付/50枚)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
64645544
品番
EA944CE-12A
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
材質
ナイロン・ポリエチレンアルミ(4枚合せ)
厚さ(mm)
0.1
幅(mm)
120
高さ(mm)
180(チャック下)
入数(枚)
50
アズワン品番
64-2284-50
ガゼット(mm)
35
関連資料:
チラシ(0.95MB)