160x230mm アルミ袋(チャック付/50枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード64645587 品番EA944CE-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,455
販売価格(税別)
4,050
材質アルミ・ポリエチレン(PET12/PE15/AL7/PE20/PE60) 厚さ(mm)0.1 幅(mm)160 高さ(mm)230(チャック下) 入数(枚)50 アズワン品番64-2284-54 ガゼット(mm)47
関連資料:チラシ(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする