エスコ
エスコの ビニールハウス・温室
エスコの 補修用テープ
100mmx20m シート補修粘着テープ(クリアー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646454
品番
EA944MT-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.48
色
透明
長さ(m)
20