エスコ
エスコの ビニールテープ
エスコの ビニールテープ防食・配管用途
25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646524
品番
EA944MY-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
2.0
基材
セラミック繊維
使用温度範囲(℃)
400まで