エスコ
エスコの トラテープ
50mmx25m 安全表示テープ(黄/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64646987
品番
EA944SH-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,051
販売価格(税別)
¥
955
バスケットに入れる
材質
ポリエチレンクロス
寸法(mm)
50×25m
色
黒×黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
注意
※EA944SH-11(64646987)は(黄/黒)のみ。