エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリートプラグ
エスコの ナイロンプラグ
8x25mm スクリュープラグ(100個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
64647434
品番
EA947AF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
材質
塩化ビニール
色
青
下穴径(Φmm)
ドリル径:8
適合ねじ(mm)
5.8
プラグ(mm)
Φ8×25
入数
100