EA947HM-271 54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) エスコ 64648028 EA947HM-271 54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ) エスコ 64648028

54mmx2.0m ワゴンモール(セパレート/ベージュ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64648028 品番EA947HM-271
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,464
販売価格(税別)
2,240
寸法(mm)b:12.5、h:7 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)54×12 全長(m)2 アズワン品番64-2285-39 使用荷重(N)1960(200kgf)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする