エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用コネクタ
[EA947TB-1 ・ 2用] ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64648168
品番
EA947TC-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
白
サイズ
ΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)
22
適合管
EA947TB-1・2
アズワン品番
64-2285-84
ねじサイズ
G1/2