[EA947TA-11・12用] 90°コネクタ(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64648256 品番EA947TD-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズΦD1:33.5、ΦD2:30、L1:57.3、L2:57.5、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-11・12 アズワン品番64-2286-08 ねじサイズG1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする