【レンタル】デジタル濁度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) 測定範囲濁度/0-1000NTU アズワン品番4-358-01-65 注文コード64648476 品番TBD700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥864
この商品は測定範囲・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。

測定項目濁度・温度・ORP 測定範囲濁度/0-1000NTU 分解能0.01〜19.99/0.01NTU、20.0〜99.9/0.1NTU、100〜1000/1NTU 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm)90×203×80 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL アズワン品番4-358-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64648476 TBD700 72178587 TBD700 画像準備中 【レンタル】デジタル濁度計 アズワン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする