エスコ
エスコの ねじ
エスコの 木ねじ・ドリルネジ
エスコの ドリルネジ(切り刃付)
M5x10mm/2N・m 雄ねじトルクノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649017
品番
EA948AA-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
材質
ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)
寸法(mm)
ねじ:M5×10、A:48、B:28