※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AC-7 M10 雌ねじノブ エスコ 64649105 EA948AC-7 M10 雌ねじノブ エスコ 64649105 EA948AC-7 M10 雌ねじノブ エスコ 64649105 EA948AC-7 M10 雌ねじノブ エスコ 64649105

M10 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649105 品番EA948AC-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする