※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M8 雌ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649114
品番
EA948AD-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25