※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの クロスノブ(十字ノブ)
M5x10mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649166
品番
EA948AD-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ねじ:M5×10、D:25、H:21、D:15