※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AD-102 M5x16mm 雄ねじノブ エスコ 64649175 EA948AD-102 M5x16mm 雄ねじノブ エスコ 64649175

M5x16mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649175 品番EA948AD-102
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M5×16、D:25、H:21、D:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする