※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AD-104 M6x16mm 雄ねじノブ エスコ 64649193 EA948AD-104 M6x16mm 雄ねじノブ エスコ 64649193

M6x16mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649193 品番EA948AD-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする