※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの クロスノブ(十字ノブ)
M6x20mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649297
品番
EA948AD-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21