※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AD-301 M4 雌ねじノブ エスコ 64649525 EA948AD-301 M4 雌ねじノブ エスコ 64649525 EA948AD-301 M4 雌ねじノブ エスコ 64649525

M4 雌ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649525 品番EA948AD-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする