※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの クロスノブ(十字ノブ)
M5x16mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649613
品番
EA948AD-402
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
材質
ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ねじ:M5×16、D:25、H:19、d:13