※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AD-415 M8x55mm 雄ねじノブ エスコ 64649744 EA948AD-415 M8x55mm 雄ねじノブ エスコ 64649744

M8x55mm 雄ねじノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649744 品番EA948AD-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする