※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
エスコ
M12x50mm 雄ねじノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64649814
品番
EA948AD-422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥913
販売価格(税別)
¥
830
バスケットに入れる
材質
ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
ねじ:M12×50、D:63、H:37、d:22