エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ローレットノブ
M5 雌ねじノブ(貫通)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649884
品番
EA948AE-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)
ねじ:M5×10、D:18、H:12、d:13、d1:7