※画像は代表画像です※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。

EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649893 EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649893 EA948AE-23 M6 雌ねじノブ(貫通) エスコ 64649893

M6 雌ねじノブ(貫通)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64649893 品番EA948AE-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥380
販売価格(税別)
345
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M6×11、D:22、H:14、d:15、d1:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする