エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 平面ハンドル
Φ250mm ハンドル[丸リム型]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64649988
品番
EA948AJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,566
販売価格(税別)
¥
5,060
バスケットに入れる
材質
ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド
寸法(mm)
D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40