EA948AK-14 M12x20mm 回転ハンドル エスコ 64650006 EA948AK-14 M12x20mm 回転ハンドル エスコ 64650006

M12x20mm 回転ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64650006 品番EA948AK-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ) 寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする