EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650076

 

EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650076
EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650076
EA948AM-10 M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック) エスコ 64650076

M16x50mm 雌ねじプラスチックボール(ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64650076品番EA948AM-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:50、H:48ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする