EA948BJ-22A M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650234 EA948BJ-22A M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ 64650234

M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64650234 品番EA948BJ-22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする