エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M5/100mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650383
品番
EA948BJ-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
仕様
取手幅:Φ9mm
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
30
ねじ穴間隔(mm)
100