EA948BJ-131 M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコ 64650453 EA948BJ-131 M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型) エスコ 64650453

M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64650453 品番EA948BJ-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥693
販売価格(税別)
630
仕様取手幅:Φ6mm 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)Φ6 高さ(mm)30 ねじ穴間隔(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする