エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M4/ 80mm 雌ねじ取手(ステンレス製/傾斜型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650469
品番
EA948BJ-132
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥803
販売価格(税別)
¥
730
バスケットに入れる
仕様
取手幅:Φ6mm
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
Φ6
高さ(mm)
31.5
ねじ穴間隔(mm)
80