エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
179x50mm 取手(ポリアミド/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650697
品番
EA948BL-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
材質
グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:179、幅:28、高さ:50
色
ブラック