エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
132x45mm 取手(ポリアミド/オレンジ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650733
品番
EA948BL-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,084
販売価格(税別)
¥
985
バスケットに入れる
材質
グリップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法(mm)
ねじ穴:Φ8.5、ねじ間:132、幅:27、高さ:45
色
オレンジ