エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
187mm キャリアハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650767
品番
EA948BL-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
材質
グリップ:ポリ塩化ビニル、止め金:スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
ねじ間:187、幅:23.3、厚み:8
許容荷重(N)
300(取付側材質によって変化します。)