エスコ
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64650873
品番
EA948BX-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M5×12、D:40、H:21、d:13.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
機構部品
ハンドル・取っ手・グリップ
ノブ、つまみ
ウイングノブ
M5 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります
スターノブ(ファイブノブ)
スリーノブ(三角ノブ)
ディンプルノブ
ウイングノブ
ナールドノブ
マッシュルームノブ
シックスロブノブ
つまみ
フルートノブ
クロスノブ(十字ノブ)
ローレットノブ
セブンロブノブ
菊ノブ(八角)
シェアする
マイページ