エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650889
品番
EA948BX-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M6×12、D:40、H:21、d:13.5