エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M6 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650959
品番
EA948BX-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M6×10、D:48、H:24、d:13.5、d1:6.4