エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ノブ、つまみ
エスコの ウイングノブ
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製/貫通)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64650977
品番
EA948BX-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,124
販売価格(税別)
¥
2,840
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
ねじ:M8×13、D:55、H:28、d:16、d1:8.4