エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの グリップ・握り
M8 雌ねじグリップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64651056
品番
EA948BY-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
ねじ:M8×12、D:18、H:59、d:16