M6x10mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64651126 品番EA948CB-204
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥567
販売価格(税別)
515
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M6×10、R:30、H:30、d:12、D:15.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする