【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番3-1492-01-65 注文コード64651136 品番VPS-160B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。

天板寸法(mm)160×160 回転数(min-1[r.p.m])60〜1350 撹拌容量(L)10 電源(V)AC100(50/60Hz) 本体寸法(mm)160×160(171)×111※()内は突起を含む 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) アズワン品番3-1492-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アナログタイプ※撹拌容量および回転数は対象が水の場合の参考値です。※レンタル機に撹拌子は付属していません。※本製品に回転子は付属しておりません。ご使用の際、ご準備をお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64651136 VPS-160B 72185386 VPS-160B 画像準備中 【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン 1台 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする