エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64651144
品番
EA948CB-206
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥567
販売価格(税別)
¥
515
バスケットに入れる
材質
レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)
寸法(mm)
ねじ:M6×20、R:30、H:30、d:12、D:15.5