エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの レバー
エスコの クランプレバー
M4x40mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64651564
品番
EA948CB-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)
寸法(mm)
ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10
色
シルバー