EA948CB-614 M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652176 EA948CB-614 M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652176 EA948CB-614 M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコ 64652176

M5x30mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64652176 品番EA948CB-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥814
販売価格(税別)
740
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×30、A:30、B:30、D:10 レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする