EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289 EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289 EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289 EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289 EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289 EA948CC-107 M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付) エスコ 64652289

M8 雌ねじクランプレバー(操作レバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64652289 品番EA948CC-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥605
販売価格(税別)
550
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする