EA948CC-202 M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64652343 EA948CC-202 M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64652343 EA948CC-202 M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64652343 EA948CC-202 M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコ 64652343

M4 雌ねじミニクランプレバー(シルバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64652343 品番EA948CC-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする