EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64653007 EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64653007 EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64653007 EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64653007 EA948CJ-4 12mm フィックスドレバー(丸穴) エスコ 64653007

12mm フィックスドレバー(丸穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653007 品番EA948CJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)丸穴:Φ12×20、R:95、H:54、d:25.5、止め穴:Φ3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする