エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
6mm フィックスドレバー(角穴)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64653025
品番
EA948CJ-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
寸法(mm)
角穴:6×6×16、R:65、H:36.5、d:18、止め穴:M4×0.7