EA948CJ-13 8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ 64653034 EA948CJ-13 8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ 64653034 EA948CJ-13 8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ 64653034 EA948CJ-13 8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ 64653034

8mm フィックスドレバー(角穴)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64653034 品番EA948CJ-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1) 寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする